Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussfolien selbstklebend | Material: Vinyl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlussfolien selbstklebend | Material: Vinyl
Verschlussfolien selbstklebend | Material: Vinyl
Artikel-Nr.:
     163-4000390
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     701371
EAN/GTIN:
     4033378450104
Suchbegriffe:
Abdeckfolie für Mikrotiterplatten
Abdeckfolie für PCR-Platten
Klebefolie für Platten
PCR-Verschlussfolie
Verschlussfolien, selbstklebend
Sollen Mikrotiterplatten, PCR- und Deepwell-Platten nicht nur abgedeckt, sondern sicher verschlossen werden, bieten sich die selbstklebenden Verschlussfolien an. Diese können auch ohne die Anschaffung von teurem Equipment einfach auf die Platten aufgebracht und wieder entfernt werden.

Material Vinyl
Farbe schwarz
Min. Temperaturbeständigkeit -40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 80 °C
Temperaturbeständigkeit -40 ... 80 °C
Durchstechbar Nein
Selbstklebend Ja
... > Lager 163 > Genomics > PCR
Weitere Suchbegriffe: Verschlussfolie für Platten, Verschlussfolie, brand abdeckfolie für mikrotiterplatten, abdeckfolie für mikrotiterplatten, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 48,33*
€ 62,95*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 46,24*
€ 65,77*
€ 8,50*
ab € 57,93*
€ 71,05*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,77*
€ 78,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,15*
€ 73,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,60*
€ 69,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,05*
€ 61,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,70*
€ 61,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,24*
€ 55,03
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.