Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserpapiere Typ MN GF 2 | Typ: MN GF 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Glasfaserpapiere Typ MN GF 2 | Typ: MN GF 2
Glasfaserpapiere Typ MN GF 2 | Typ: MN GF 2
Artikel-Nr.:
     163-4000593
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     4120037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
GF-Rundfilter MN GF-2, 37 mm VE=100
  • Es vereint den feinen Partikelrückhalt mit der hohen Beladbarkeit
  • Material: Borosilkat Glasmikrofaser
Typ: MN GF 2
Ø: 37,0 mm
Dicke: 0,650 mm
Gewicht: 140 g/m²
Partikelretention: 0.5 µm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit: 30,0 s
Filtrationsgeschwindigkeit: 30,0
Max. Temperaturbeständigkeit: 500 °C
Bindemittel: ohne
Weitere Suchbegriffe: Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Glasfaser Rundfilter, Rundfilter, filterpapier, Mikro,Filter, Filter,Glasfaser, Glasfaser,Mikrofilter, Filtrier,Papier, rund, Filtrier,Papiere, rund, Rund,Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,75*
€ 69,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,58*
€ 69,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,80*
€ 64,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,97*
€ 55,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,89*
€ 54,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 41,30*
€ 49,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,21*
€ 41,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.