Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserpapiere Typ MN GF 2 | Typ: MN GF 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Glasfaserpapiere Typ MN GF 2 | Typ: MN GF 2
Glasfaserpapiere Typ MN GF 2 | Typ: MN GF 2
Artikel-Nr.:
     163-4000601
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     412027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
GF-Rundfilter MN GF-2, 270 mm VE=100
  • Es vereint den feinen Partikelrückhalt mit der hohen Beladbarkeit
  • Material: Borosilkat Glasmikrofaser
Typ: MN GF 2
Ø: 270,0 mm
Dicke: 0,650 mm
Gewicht: 140 g/m²
Partikelretention: 0.5 µm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit: 30,0 s
Filtrationsgeschwindigkeit: 30,0
Max. Temperaturbeständigkeit: 500 °C
Bindemittel: ohne
Weitere Suchbegriffe: Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Glasfaser Rundfilter, Rundfilter, filterpapier, Mikro,Filter, Filter,Glasfaser, Glasfaser,Mikrofilter, Filtrier,Papier, rund, Filtrier,Papiere, rund, Rund,Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 6,9827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.000,87*
€ 1.191,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 998,54*
€ 1.188,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 971,55*
€ 1.156,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 832,79*
€ 991,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 749,51*
€ 891,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 698,27*
€ 830,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.