Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extraktionshülsen MN 645 W Zellulose | Typ: MN 645 W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Extraktionshülsen MN 645 W Zellulose | Typ: MN 645 W
Extraktionshülsen MN 645 W Zellulose | Typ: MN 645 W
Artikel-Nr.:
     163-4001264
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     645105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktions Filterhülse
Extraktionshülse
extraktionshülsen cellulose
extraktions filterhülse
Extraktionshülsen MN 645 W, Zellulose
Extraktionshülsen werden zur Aufnahme von festem Material verwendet, aus dem mit einem Lösemittel bestimmte Substanzen extrahiert werden sollen. Daneben werden Extraktionshülsen auch in der Luft- und Abgasanalytik zur Abscheidung fester Partikel eingesetzt. Durchlässiger als MN 645.

Typ MN 645 W
Ø innen 20 mm
Höhe 80 mm
Material Cellulose
Weitere Suchbegriffe: extraktionshülse 20 x 80, Extraktions,Hülsen, Extraktionshülsen,Cellulose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,6608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,60*
€ 120,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,58*
€ 118,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,46*
€ 112,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,40*
€ 99,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 75,06*
€ 89,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,52*
€ 79,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.