Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter PORAFIL®RC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter PORAFIL®RC
Membranfilter PORAFIL®RC
Artikel-Nr.:
     163-4001376
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     659020050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
membranfilter 50 mm rc
filtermembranen
Membranfilter PORAFIL®RC
Membranen aus regenerierter Cellulose sind beständig gegen viele organische Lösemittel. Sie sind z. B. zur Filtration von Lösemittelgemischen und zur Hochreinigung und Entgasung von HPLC-Lösungen geeignet.

Ø 50 mm
Porengröße 0.20 µm
Material regenerierte Cellulose (RC)
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: filtermembran 50mm, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,4352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 293,94*
€ 349,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 293,39*
€ 349,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 284,79*
€ 338,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 281,91*
€ 335,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 243,52*
€ 289,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.