Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter aus Polytetrafluorethylen PORAFIL®TE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter aus Polytetrafluorethylen PORAFIL®TE
Membranfilter aus Polytetrafluorethylen PORAFIL®TE
Artikel-Nr.:
     163-4001410
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     670100142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembranen
Membranfilter aus Polytetrafluorethylen PORAFIL®TE
Membranen aus Polytetrafluorethylen (PTFE). Diese Membranen sind besonders für aggressive Medien geeignet, da sie chemisch inert gegen wässerige und organische Lösungen sowie konzentrierte Säuren und Laugen sind. Die Membranen sind hydrophob, so dass bei Filtration wässeriger Lösungen der Filtrationsdruck höher als der Durchbruchsdruck sein muss. PORAFIL® TE Membranen können bei Temperaturen bis zu 145 °C eingesetzt werden.

Ø 142 mm
Porengröße 1.00 µm
Material PTFE
Farbe weiß
Max. Temperaturbeständigkeit 145 °C
Weitere Suchbegriffe: Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 35,839* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 429,80*
€ 511,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 427,07*
€ 508,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 417,14*
€ 496,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 410,18*
€ 488,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 358,39*
€ 426,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.