Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter aus Polytetrafluorethylen PORAFIL®TE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter aus Polytetrafluorethylen PORAFIL®TE
Membranfilter aus Polytetrafluorethylen PORAFIL®TE
Artikel-Nr.:
     163-4001420
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     670300220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembranen
Membranfilter aus Polytetrafluorethylen PORAFIL®TE
Membranen aus Polytetrafluorethylen (PTFE). Diese Membranen sind besonders für aggressive Medien geeignet, da sie chemisch inert gegen wässerige und organische Lösungen sowie konzentrierte Säuren und Laugen sind. Die Membranen sind hydrophob, so dass bei Filtration wässeriger Lösungen der Filtrationsdruck höher als der Durchbruchsdruck sein muss. PORAFIL® TE Membranen können bei Temperaturen bis zu 145 °C eingesetzt werden.

Ø 220 mm
Porengröße 3.00 µm
Material PTFE
Farbe weiß
Max. Temperaturbeständigkeit 145 °C
Weitere Suchbegriffe: Nitocellulose membran, filter 100µm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 554,30*
€ 646,36*
Lager 163
Frei Haus
ab € 553,84*
€ 648,47*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 648,47*
€ 771,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 646,87*
€ 769,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 633,85*
€ 754,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 612,25*
€ 728,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 553,84*
€ 659,07
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 55,384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.