Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter aus Celluloseacetat PORAFIL®CA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter aus Celluloseacetat PORAFIL®CA
Membranfilter aus Celluloseacetat PORAFIL®CA
Artikel-Nr.:
     163-4001448
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     68000020047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembranen
Membranfilter aus Celluloseacetat PORAFIL®CA
Diese Membranen aus Celluloseacetat haben eine geringe Proteinbindungskapazität und sind für wässerige und alkoholische Medien geeignet. Die Membranen sind hydrophil und für heiße Gase bis 180 °C einsetzbar. Die Membranen können sterilisiert werden.

Ø 47 mm
Porengröße 0.20 µm
Material Celluloseacetat (CA)
Max. Temperaturbeständigkeit 180 °C
Weitere Suchbegriffe: Nitocellulose membran, filter 100µm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,42*
€ 193,34*
Lager 163
Frei Haus
ab € 164,77*
€ 193,98*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 193,98*
€ 230,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,72*
€ 230,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 190,67*
€ 226,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 188,92*
€ 224,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 164,77*
€ 196,08
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,6477* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.