Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelkappen N 20 Aluminium mit Loch Septen Butyl grau/ PTFE grauStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bördelkappen N 20 Aluminium mit Loch Septen Butyl grau/ PTFE grauStk.
Bördelkappen N 20 Aluminium mit Loch Septen Butyl grau/ PTFE grauStk.
Bördelkappen N 20 Aluminium mit Loch Septen Butyl grau/ PTFE grauStk.
Artikel-Nr.:
     163-4001549
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4001549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Bördelkappen ND20, Aluminium, fertig montiert

Verschlussgröße ND20
Material Aluminium
Farbe silber
Mit Loch Ja
Material Septen Butyl/PTFE
Farbe Septen grau/grau
Dicke 3,00 mm
Shore-Härte 50 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, bördelkappe aluminium, alukappe mit septum, Bördel,Verschlüsse, ND20, Vials,ND20, Septum, Septa, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,24*
€ 49,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,03*
€ 46,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,18*
€ 43,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,21*
€ 37,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,66*
€ 36,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,59*
€ 32,83
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 24,84*
€ 29,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,10*
€ 25,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.