Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Artikel-Nr.:
     163-4001552
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4001552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Aluminium Bördelverschlüsse ND8, fertig montiert

Verschlussgröße ND8
Material Aluminium
Farbe silber
Mit Loch Ja
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, bördelkappe aluminium, bördelkappe, Bördel,Verschlüsse, ND8, Vials,ND8, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.