Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroeinsätze für Gewindeflaschen ND8 enge Öffnung (LLG-Labware) | Nennvolumen: 0.1 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mikroeinsätze für Gewindeflaschen ND8 enge Öffnung (LLG-Labware) | Nennvolumen: 0.1 ml
Mikroeinsätze für Gewindeflaschen ND8 enge Öffnung (LLG-Labware) | Nennvolumen: 0.1 ml
Artikel-Nr.:
     163-4001556
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4001556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampullen Mikroeinsätze
Mikroeinsatz
Mikroeinsätze
mikroeinsätze 0,1 ml
Mikroeinsätze für Gewindeflaschen ND8, enge Öffnung

Nennvolumen 0,1 ml
Verschlussgröße ND8
Ø 5,00 mm
Höhe 29,000 mm
Abmessungen (ØxH) 5 x 29 mm
Farbe klar
Ausführung Kunststofffeder
Weitere Suchbegriffe: ampullen mikroeinsätze, Gewindeflasche,Mikroeinsätze ND, Gewindeflaschen,Mikroeinsätze N, Mikroeinsätze für,Gewindeflasch, Vials,ND8, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, Vials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,58*
€ 76,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,31*
€ 75,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,45*
€ 69,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,67*
€ 61,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,98*
€ 59,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 44,99*
€ 53,54
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 40,49*
€ 48,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,23*
€ 41,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.