Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Artikel-Nr.:
     163-4001558
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4001558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Aluminium Bördelverschlüsse ND8, fertig montiert

Verschlussgröße ND8
Material Aluminium
Farbe silber
Mit Loch Ja
Material Septen PTFE
Farbe Septen weiß
Dicke 0,25 mm
Shore-Härte 53 D
Septentyp virginal
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, 8mm aluminium bördelkappen, alukappe mit septum, bördelkappe aluminium, Bördel,Verschlüsse, ND8, Vials,ND8, Septum, Septa, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0637* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.