Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMA® WAX Kapillarsäulen für die GC | Ø innen mm: 0.53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIMA® WAX Kapillarsäulen für die GC | Ø innen mm: 0.53
OPTIMA® WAX Kapillarsäulen für die GC | Ø innen mm: 0.53
Artikel-Nr.:
     163-4003175
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     726549.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarsäule
kapillarsäule optima
OPTIMA® WAX Kapillarsäulen für die GC
Polyethylenglycol 20 000 Dalton

USP G16
polare Phase
empfohlen für die Lösemittelanalytik und Alkohole
für wässrige Lösungen geeignet
ähnliche Phasen: PERMABOND® CW 20 M, DB-Wax, Supelcowax, HP-Wax, HP-INNOWAX, Rtx-Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax

Für Säulen mit 0,25 - 0,32 mm ID beträgt die max. Temperatur für isotherme Arbeitsweise 240 °C, max. Temperatur für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm 250 °C.
Für Säulen mit 0,53 mm ID betragen die max. Temperatur 220 bzw. 240 °C.

Ø innen 0.53 mm
Ø außen 0.8 mm
Filmdicke 1 µm
Länge 25 m
Weitere Suchbegriffe: GC,Säulen, Säule,GC, Säulen,GC, Gas,Chromatographie, Chromatographie,GC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 708,85*
€ 812,52*
Frei Haus
ab € 745,01*
€ 848,42*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,52*
€ 966,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,17*
€ 965,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,09*
€ 947,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,71*
€ 915,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,85*
€ 843,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.