Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMA® 17 Kapillarsäulen für die GC | Ø innen mm: 0.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIMA® 17 Kapillarsäulen für die GC | Ø innen mm: 0.32
OPTIMA® 17 Kapillarsäulen für die GC | Ø innen mm: 0.32
Artikel-Nr.:
     163-4003188
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     726744.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarsäule
kapillarsäule optima
OPTIMA® 17 Kapillarsäulen für die GC
Phenylmethylpolysiloxan (50 % Phenyl)

mittelpolare Phase
bevorzugte Anwendungsgebiete: Steroide, Pestizide, Drogenanalytik
USP G3
ähnliche Phasen: OV-17, DB-17, HP-50+, HP-17, SPB-50, SP-2250, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, 007-17, ZB-50

max. Temperatur für isotherme Arbeitsweise 320 °C, max. Temperatur für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm 340 °C
für Säulen mit 0,53 mm ID betragen die max. Temperaturen 300 bzw. 320 °C

Ø innen 0.32 mm
Ø außen 0.5 mm
Filmdicke 0,5 µm
Länge 60 m
Weitere Suchbegriffe: GC,Säulen, Chromatographie,GC, Gas,Chromatographie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 987,66*
€ 1.232,95*
Frei Haus
ab € 1.141,11*
€ 1.287,40*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.232,95*
€ 1.467,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.202,17*
€ 1.430,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,86*
€ 1.236,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,66*
€ 1.175,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 987,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.