| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-4003822 Herst.-Nr.: 730953 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CHROMABOND® HR-XC Der innovative Kationenaustauscher bietet:
mixed-mode SPE-Phase mit ausgeprägtem Kationentauscher- und RP-Eigenschaft sehr gute Anreicherung basischer Analyten modernes Basispolymer mit optimierter Porenstruktur gute Reproduzierbarkeit, zuverlässige und kostengünstige Analytik Möglichkeit für deutlich aggressivere Waschprozeduren zur Matrix abtrennung saubere Proben und Schutz der analytischen HPLC- und GC-Geräte Quantifizierung von Analyten aus stark belasteten Proben niedrigere Nachweisgrenzen auch bei kritischen Matrices
¼ die optimale Ergänzung zu CHROMABOND HR-X für basische Analyten Benzolsulfonsäure-modifizierter polymerer Kationenaustauscher für die SPE
Basismaterial sphärisches PS/DVB-Copolymer, Porenweite 65-75 Å, Partikelgröße 45 µm oder 85 µm (Standard), sehr hohe spezifische Oberfläche 800 m²/g, Porenvolumen 1,4 cm≥/g, pH-Stabilität 1-14. Benzolsulfonsäure-Modifizierung, Austauschkapazität 1,0 meq/g, pKa < 1. RP-Kapazität 300 mg/g (Coffein in Wasser). Hochreines Material, höchste Reproduzierbarkeit und Blindwertfreiheit durch optimiertes Herstellungsverfahren. Hervorragende Wiederfindungsraten speziell für die Anreicherung von basischen Analyten Standardprotokoll (in englisch).
Empfohlene Anwendung: basische Wirkstoffe aus stark matrixbelasteten Proben wie z. B. Urin, Plasma, Serum, Fungizide aus Lebensmitteln, basische Analyten wie z. B. Amine, Basen mit pKa 2-10.
Volumen 3 ml Inhalt 500 mg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CHROMABOND, spe manifold |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |