Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMABOND® HR-XC | Volumen ml: 6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CHROMABOND® HR-XC | Volumen ml: 6
CHROMABOND® HR-XC | Volumen ml: 6
Artikel-Nr.:
     163-4003823
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     730955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SPE-PP-Säule
CHROMABOND® HR-XC
Der innovative Kationenaustauscher bietet:

mixed-mode SPE-Phase mit ausgeprägtem Kationentauscher- und RP-Eigenschaft
sehr gute Anreicherung basischer Analyten
modernes Basispolymer mit optimierter Porenstruktur
gute Reproduzierbarkeit, zuverlässige und kostengünstige Analytik
Möglichkeit für deutlich aggressivere Waschprozeduren zur Matrix abtrennung
saubere Proben und Schutz der analytischen HPLC- und GC-Geräte
Quantifizierung von Analyten aus stark belasteten Proben
niedrigere Nachweisgrenzen auch bei kritischen Matrices

¼ die optimale Ergänzung zu CHROMABOND HR-X für basische Analyten
Benzolsulfonsäure-modifizierter polymerer Kationenaustauscher für die SPE


Basismaterial sphärisches PS/DVB-Copolymer, Porenweite 65-75 Å, Partikelgröße 45 µm oder 85 µm (Standard), sehr hohe spezifische Oberfläche 800 m²/g, Porenvolumen 1,4 cm≥/g, pH-Stabilität 1-14. Benzolsulfonsäure-Modifizierung, Austauschkapazität 1,0 meq/g, pKa < 1. RP-Kapazität 300 mg/g (Coffein in Wasser). Hochreines Material, höchste Reproduzierbarkeit und Blindwertfreiheit durch optimiertes Herstellungsverfahren. Hervorragende Wiederfindungsraten speziell für die Anreicherung von basischen Analyten
Standardprotokoll (in englisch).

Empfohlene Anwendung: basische Wirkstoffe aus stark matrixbelasteten Proben wie z. B. Urin, Plasma, Serum, Fungizide aus Lebensmitteln, basische Analyten wie z. B. Amine, Basen mit pKa 2-10.

Volumen 6 ml
Inhalt 500 mg
Weitere Suchbegriffe: CHROMABOND, spe manifold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 8,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 289,58*
€ 344,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 282,08*
€ 335,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 281,78*
€ 335,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 246,15*
€ 292,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.