Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Isis 5 µm | Ø innen mm: 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Isis 5 µm | Ø innen mm: 2.0
EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Isis 5 µm | Ø innen mm: 2.0
Artikel-Nr.:
     163-4004505
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     760410.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HPLC-Trennsäule
hplc trennsäule
EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Isis, 5 µm
C18 Phase mit spezieller polymer quervernetzter Oberflächenmodifizierung - USP L1
Porenweite 110 Å; Partikelgrößen 1,8 µm, 3 µm und 5 µm; 20 % C
hohe sterische Selektivität
hervorragende Oberfächendesaktivierung
aufgrund geringer Blutungsneigung geeignet für die LC/MS
pH-Stabilität 1 - 10
optimal für: Steroide, (o,p,m-) substituierte Aromaten, fettlösliche Vitamine
Partikelgröße: 5 µm, 20 % C

Ø innen 2.0 mm
Länge 50 mm
Weitere Suchbegriffe: HPLC,Säulen, NUCLEODUR, Säulen,HPLC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 504,64* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,43*
€ 710,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,83*
€ 707,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,10*
€ 691,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,32*
€ 665,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,64*
€ 600,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.