Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Isis 5 µm | Ø innen mm: 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Isis 5 µm | Ø innen mm: 3.0
EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Isis 5 µm | Ø innen mm: 3.0
Artikel-Nr.:
     163-4004506
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     760410.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HPLC-Trennsäule
hplc trennsäule
EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Isis, 5 µm
C18 Phase mit spezieller polymer quervernetzter Oberflächenmodifizierung - USP L1
Porenweite 110 Å; Partikelgrößen 1,8 µm, 3 µm und 5 µm; 20 % C
hohe sterische Selektivität
hervorragende Oberfächendesaktivierung
aufgrund geringer Blutungsneigung geeignet für die LC/MS
pH-Stabilität 1 - 10
optimal für: Steroide, (o,p,m-) substituierte Aromaten, fettlösliche Vitamine
Partikelgröße: 5 µm, 20 % C

Ø innen 3.0 mm
Länge 50 mm
Weitere Suchbegriffe: HPLC,Säulen, NUCLEODUR, Säulen,HPLC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 506,78*
€ 586,69*
Lager 163
Frei Haus
ab € 505,61*
€ 588,59*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,59*
€ 700,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,38*
€ 697,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,94*
€ 663,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,24*
€ 632,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,61*
€ 601,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 505,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.