Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC analytische Säulen NUCLEODUR® 100-5 NH2 5 µm | Ø innen mm: 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EC analytische Säulen NUCLEODUR® 100-5 NH2 5 µm | Ø innen mm: 4.0
EC analytische Säulen NUCLEODUR® 100-5 NH2 5 µm | Ø innen mm: 4.0
Artikel-Nr.:
     163-4004533
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     760720.40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbereitungspuffer MolekularBiolog...
HPLC-Trennsäule
aufbereitungspuffer molekularbiolog...
EC analytische Säulen NUCLEODUR® 100-5 NH2, 5 µm
Porenweite 110 Å; Partikelgrößen 3 µm und 5 µm; 2,5 % C nicht endcapped - USP L8
Multimodus-Säulen (RP und NP):
Normalphasen-Chromatographie (NP) mit Hexan, Dichlormethan oder 2-Propanol als mobiler Phase für polare Verbindungen wie substituierte Aniline, Ester, chlorierte Pestizide
Reversed-Phase-Chromatographie (RP) von polaren Verbindungen wie Zuckern in wässrig-organischen Eluentensystemen
Ionenaustausch-Chromatographie von Anionen und organischen Säuren unter Verwendung gängiger Puffer und organischer Modifier
stabil gegen Hydrolyse bei niedrigem pH-Wert, Arbeitsbereich pH 2 - 8, 100 % wasserstabil, LC-MS-tauglich
Optimal für:
polare Verbindungen unter RP-Bedingungen (Zucker, DNA-Basen), Kohlenwasserstoffe unter NP-Bedingungen
Der Eluent in der Säule ist n-Heptan für den NP-Modus, RP-Säulen werden in Acetonitil - Wasser geliefert. Beim Wechseln des Modus ist ein Zwischenspülen mit THF erforderlich.
Eluent in der Säule n-Heptan, Partikelgröße 5 µm.

Ø innen 4.0 mm
Länge 125 mm
Weitere Suchbegriffe: HPLC,Säulen, NUCLEODUR, Säulen,HPLC, Einzelregeneration DL 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 344,32* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,08*
€ 493,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,13*
€ 486,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,80*
€ 476,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,10*
€ 464,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,32*
€ 409,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.