Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAMANT unmodifizierte Standard-Kieselgelschichten für die DC | Typ: ADAMANT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ADAMANT unmodifizierte Standard-Kieselgelschichten für die DC | Typ: ADAMANT
ADAMANT unmodifizierte Standard-Kieselgelschichten für die DC | Typ: ADAMANT
Artikel-Nr.:
     163-4005068
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     821040.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Glasplatte
DC-Platte
Platten für Dünnschichtchromatograp...
dc-platten kieselgel
ADAMANT unmodifizierte Standard-Kieselgelschichten für die DC
Trägermaterialien für die DC-Fertigschichten

Glasplatten: Glas, ca. 1,3 mm dick, hoher Aufwand für Verpackung und Lagerung, ideale Torsionsstabilität, hohe Temperaturstabilität, zerbrechlich, kann nicht geschnitten werden, hohe Beständigkeit gegen Lösemittel, Mineralsäuren und konz. Ammoniak, je nach Phase geeignet für wässrige Nachweisreagenzien

POLYGRAM®: Polyester, ca. 0,2 mm dick, niedriger Aufwand für Verpackung und Lagerung, niedrige Torsionsstabilität, max 185° Temperaturstabilität, unzerbrechlich, kann geschnitten werden, hohe Beständigkeit gegen Lösemittel, Mineralsäuren und konz. Ammoniak, gut geeignet für wässrige Nachweisreagenzien

ALUGRAM®: Aluminium, ca. 0,15 mm dick, niedriger Aufwand für Verpackung und Lagerung, relativ hohe Torsionsstabilität, hohe Temperaturstabilität, unzerbrechlich, kann geschnitten werden, hohe Beständigkeit gegen Lösemittel, niedrige gegen Mineralsäuren und konz. Ammoniak, begrenzt geeignet für wässrige Nachweisreagenzien
Kieselgel 60, spezifische Oberfläche (BET) ~ 500 m²/g, mittlere Porenweite 60 Å, spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g, Partikelgröße 5 bis 17 µm. Hervorragende Härte und Abriebfestigkeit der Schicht durch optimiertes Bindemittelsystem. Erhöhte Trennleistung durch optimierte Korngrößenverteilung. Sehr gut geeignet für die Spurenanalytik dank eines UV-Indikators mit brillanter Leuchtkraft in Kombination mit einem rauscharmen Untergrund.

Lieferbar als Glasplatten mit und ohne Fluoreszenzindikator (UV 254).

Typ ADAMANT
Plattenformat 5 x 10 cm
DC-Schicht 0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: dc-platte, macherey-nagel dc-platte, DC,Kieselgelschichten, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 1,39105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 335,62*
€ 399,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 334,63*
€ 398,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 316,66*
€ 376,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 313,97*
€ 373,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 278,21*
€ 331,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.