Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano-ADAMANT unmodifizierte Nano-Kieselgelschichten für die HPTLC | Typ: Nano-ADAMANT UV254


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nano-ADAMANT unmodifizierte Nano-Kieselgelschichten für die HPTLC | Typ: Nano-ADAMANT UV254
Nano-ADAMANT unmodifizierte Nano-Kieselgelschichten für die HPTLC | Typ: Nano-ADAMANT UV254
Artikel-Nr.:
     163-4005072
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     821120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Glasplatte
DC-Platte
Platten für Dünnschichtchromatograp...
HPTLC-Platte
Nano-ADAMANT unmodifizierte Nano-Kieselgelschichten für die HPTLC
Trägermaterialien für die DC-Fertigschichten

Glasplatten: Glas, ca. 1,3 mm dick, hoher Aufwand für Verpackung und Lagerung, ideale Torsionsstabilität, hohe Temperaturstabilität, zerbrechlich, kann nicht geschnitten werden, hohe Beständigkeit gegen Lösemittel, Mineralsäuren und konz. Ammoniak, je nach Phase geeignet für wässrige Nachweisreagenzien

POLYGRAM®: Polyester, ca. 0,2 mm dick, niedriger Aufwand für Verpackung und Lagerung, niedrige Torsionsstabilität, max 185° Temperaturstabilität, unzerbrechlich, kann geschnitten werden, hohe Beständigkeit gegen Lösemittel, Mineralsäuren und konz. Ammoniak, gut geeignet für wässrige Nachweisreagenzien

ALUGRAM®: Aluminium, ca. 0,15 mm dick, niedriger Aufwand für Verpackung und Lagerung, relativ hohe Torsionsstabilität, hohe Temperaturstabilität, unzerbrechlich, kann geschnitten werden, hohe Beständigkeit gegen Lösemittel, niedrige gegen Mineralsäuren und konz. Ammoniak, begrenzt geeignet für wässrige Nachweisreagenzien
Glasplatten

Nano-Kieselgel 60, spezifische Oberfläche (BET) ~ 500 m2/g, mittlere Porenweite 60 Å, spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g, Partikelgröße 2 - 10 µm
hervorragende Härte und Abriebfestigkeit der Schicht durch optimiertes Bindemittelsystem
erhöhte Trennleistung durch optimierte Korngrößenverteilung
sehr gut geeignet für die Spurenanalytik dank eines UV-Indikators mit brillanter Leuchtkraft in Kombination mit einem rauscharmen Untergrund
enge Fraktionierung der Kieselgelteilchen erlaubt eine höhere Trennschärfe, kürzere Trennzeiten, kürzere Trennstrecken, eine geringere Probenmenge und eine erhöhte Nachweisempfindlichkeit im Vergleich zu Standard-Kieselgel.

Lieferbar als Glasplatten mit und ohne Fluoreszenzindikator (UV 254).

Typ Nano-ADAMANT UV254
Plattenformat 10 x 20 cm
Schichtdicke 0.2 mm
Weitere Suchbegriffe: macherey-nagel dc-platte, dc-platte, dc-platte 254, Kieselgel,Schichten, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 7,9354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 475,20*
€ 565,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 464,70*
€ 552,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 452,50*
€ 538,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 442,51*
€ 526,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 396,77*
€ 472,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.