Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testkits VISOCOLOR® HE für Gewässeranalysen | Typ: Mangan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testkits VISOCOLOR® HE für Gewässeranalysen | Typ: Mangan
Testkits VISOCOLOR® HE für Gewässeranalysen | Typ: Mangan
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-4005248
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     920055
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Testbesteck
Testkit für Wasseruntersuchung
Umwelt Testkit
Wasserprüfeinrichtung
Testkits VISOCOLOR® HE für Gewässeranalysen
Alle Testbestecke sind zur Analyse von Meerwasser geeignet.

Typ Mangan
Für 100 Bestimmungen
Messbereich 0 - 0,5 mg/l Mn
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht> | H371 Kann die Organe schädigen <oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt> <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht> | H373 Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht> | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wasseruntersuchungsausrüstung, testbesteck mangan, testbesteck, Gewässeranalysen, Wasser,Tests, Umwelt,Analyse, Schnell,Tests Visocolor, Küvetten,Tests, Reagenzientests, Visocolor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 103,47* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.