Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundküvettentests NANOCOLOR® Teil 2 | Beschreibung : Organische Säuren 3000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundküvettentests NANOCOLOR® Teil 2 | Beschreibung : Organische Säuren 3000
Rundküvettentests NANOCOLOR® Teil 2 | Beschreibung : Organische Säuren 3000
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-4005397
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     985050
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode-Küvettentest
Barcodetest
Rundküvettentests NANOCOLOR® Organische Säuren
Durch exakt vordosierte Reagenzien in 16 mm Rundküvetten, sowie präzise vordosierte Zusatzreagenzien wird eine maximale Genauigkeit und Richtigkeit der Messergebnisse erreicht. Die Teste sind in den Photometern vorprogrammiert und werden durch die barcodierten Küvetten automatisch aufgerufen. Die Durchführung der Messung direkt in der Rundküvette verhindert den Kontakt mit gefährlichen Chemikalien, wodurch eine maximale Sicherheit für den Anwender gewährleistet ist.

Messbereich 30 - 3000 mg/l CH3COOH 0,5 - 50,0 mmol/l CH3COOH
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht> | H373 Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht> | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, round cuvette, Kuvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Kit (ab € 91,87* pro Kit)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,59*
€ 133,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,03*
€ 132,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,80*
€ 127,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,90*
€ 123,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,87*
€ 109,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.