| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4005441 Herst.-Nr.: 107037 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Safety Waste Caps, B 53 Für die sichere Entsorgung von Flüssigkeiten. Schraubkappen, mit frei drehbarem Einsatz aus PTFE, mit PFA-Fittings für Kapillaren, Schlaucholiven für Schläuche mit 5,0 - 11,5 mm Innendurchmesser und einem Anschluss für Abluftfilter. Der Abluftfilter muss separat bestellt werden. Lieferumfang: Safety Waste Cap, PFA-Fittings, Schlaucholive
Gewinde B 53 Kapillaranschlüsse 4 Schlauchanschlüsse 1 Anschluss für Abluftfilter 1 Anzahl Fittings 4 x 1,6/ 2,3/ 3,2 mm Anzahl Oliven 1 Material PTFE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 120,99* | € 145,04* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,29* | € 151,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 126,29* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|