Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FP 1574 qualitatives nassfestes Filterpapier 90 g/qm Bogen 460x570mm (VE = 100)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FP 1574 qualitatives nassfestes Filterpapier 90 g/qm Bogen 460x570mm (VE = 100)
FP 1574 qualitatives nassfestes Filterpapier 90 g/qm Bogen 460x570mm (VE = 100)
Artikel-Nr.:
     163-4006049
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     15744657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterbogen
Filterpapier Bogen
Filterpapierbogen
Filterpapier qualitativ
Filtrierpapiere 1574, qualitativ, Hartfiltrierpapier, Bogen
Sehr geringer Mineralgehalt (im Mittel 0,05% Asche) und extrem hohe mechanische und chemische Stabilität, besonders empfohlen für Vakuum- und Druckfiltration, und für die Verwendung von sauren und alkalischen Lösungen.

-Sehr hohe Nassfestigkeit; Niederschläge leicht und faserfrei abzutragen oder abzuwaschen
-Hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven chemischen Komponenten wie Schwefel- und Salpetersäure (bis zu 40 % bei 50° Celsius) und Laugen (bis zu 10 % bei 20° Celsius)

Typ 1574
Breite 460 mm
Tiefe 570 mm
Abmessungen (BxT) 460 x 570 mm
Gewicht 90 g/m²
Dicke 1,16 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 170 s
Filtrationsgeschwindigkeit 170
Aschegehalt 0,050 %
Art Analyse Qualtitativ
Nassfestigkeit sehr hoch
Form (Filter) Filterbögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,26*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,84*
€ 192,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,60*
€ 187,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,58*
€ 183,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,10*
€ 160,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 121,59*
€ 144,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,73*
€ 124,63
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 94,26*
€ 112,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.