Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extraktionshülsen Ø 19x90 mm aus hochreiner Cellulose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Extraktionshülsen Ø 19x90 mm aus hochreiner Cellulose
Extraktionshülsen Ø 19x90 mm aus hochreiner Cellulose
Artikel-Nr.:
     163-4006075
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     90019090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktions Filterhülse
Extraktionshülse
extraktionshülsen cellulose
extraktions filterhülse
Extraktionshülsen, Zellulose
Für zuverlässige und schnelle Analytik in der Lebensmittelkontrolle und Umweltmonitoring. Geeignet fur Soxhlet, Tecator oder ähnliche Gerate, zur Extraktion bestimmter Bestandteile aus Feststoffen mit einem geeigneten Lösungsmittel.
-Hergestellt aus bindemittelfreier Cellulose mit minimalem Anteil an extrahierbaren Bestandteilen
-Die hohe Reinheit der ausgewählten Cellulose garantiert zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
-Die gleichmäßige, hohe Porosität der Hülsen sichert einen schnellen Durchfluss
-Hohe Passgenauigkeit für alle üblichen Extraktionsapparate
-Die Wandstärke beträgt 1,3 mm bei Hülsen mit ≤35 mm Innendurchmesser und 1,7 mm bei Hülsen mit >35 mm Innendurchmesser
-Verfügbar für zwei Apparaturen
-Sorte 900: Soxhlet Extraktion, Angabe des Innendurchmessers, Sorte 901: Tecator Extraktion, Angabe des Außendurchmessers

Typ 900
Ø innen 19 mm
Wandstärke 1,3 mm
Höhe 90 mm
Material Cellulose
Bindemittel ohne
Weitere Suchbegriffe: extraktionshülsen 19x90, Extraktionshülsen,Zellulose, extraktionsapparaturen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 58,22*
€ 70,41*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 55,35*
€ 74,33*
€ 8,50*
ab € 79,55775*
€ 94,00775*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,33*
€ 88,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,44*
€ 86,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,86*
€ 81,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,98*
€ 73,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,35*
€ 65,87
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.