Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter Celluloseacetat unsteril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter Celluloseacetat unsteril
Membranfilter Celluloseacetat unsteril
Artikel-Nr.:
     163-4006136
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     AC02047BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
Rundfilter
membranfilter 0,2µ 47mm
Membranfilter, Celluloseacetat, unsteril
Ideal für wässrige Proben, biologische Anwendungen und Proteinfiltration.

-Resistent gegen wässrige Lösungen mit einem pH-Wert von 4-8, gegen die meisten Alkohole, Kohlenwasserstoffe und Öle
-Filtration von wässrigen Lösungen für biologische und klinische Analysen
-Sterilisation von biologischen Lösungen (CA-Membranen mit einer Porengröße von 0,2 µm sind besonders empfohlen, wenn die Gewinnung von Proteinen von entscheidender Bedeutung ist)
-Sterilisation von Kulturmedien (0,2 µm)
-Maximale Temperatur 180 °C

Ø 47 mm
Porengröße 0.20 µm
Material Celluloseacetat (CA)
Steril Nein
Farbe weiß
Max. Temperaturbeständigkeit 180 °C
Weitere Suchbegriffe: rundfilter, rundfilter 47mm, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,05*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,80*
€ 194,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,90*
€ 191,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,43*
€ 186,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,03*
€ 164,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 124,22*
€ 147,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,71*
€ 126,98
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 96,05*
€ 114,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.