Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter Celluloseacetat unsteril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter Celluloseacetat unsteril
Membranfilter Celluloseacetat unsteril
Artikel-Nr.:
     163-4006139
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     AC045142BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
Rundfilter
membranfilter 0,45 µm durchmesser 1...
Membranfilter, Celluloseacetat, unsteril
Ideal für wässrige Proben, biologische Anwendungen und Proteinfiltration.

-Resistent gegen wässrige Lösungen mit einem pH-Wert von 4-8, gegen die meisten Alkohole, Kohlenwasserstoffe und Öle
-Filtration von wässrigen Lösungen für biologische und klinische Analysen
-Sterilisation von biologischen Lösungen (CA-Membranen mit einer Porengröße von 0,2 µm sind besonders empfohlen, wenn die Gewinnung von Proteinen von entscheidender Bedeutung ist)
-Sterilisation von Kulturmedien (0,2 µm)
-Maximale Temperatur 180 °C

Ø 142 mm
Porengröße 0.45 µm
Material Celluloseacetat (CA)
Steril Nein
Farbe weiß
Max. Temperaturbeständigkeit 180 °C
Weitere Suchbegriffe: rundfilter, hahnemühle rundfilter, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,33*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 5,1732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,69*
€ 259,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 215,17*
€ 256,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 209,25*
€ 249,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 186,19*
€ 221,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 167,57*
€ 199,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,70*
€ 171,00
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 129,33*
€ 153,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.