Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter Celluloseacetat unsteril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter Celluloseacetat unsteril
Membranfilter Celluloseacetat unsteril
Artikel-Nr.:
     163-4006140
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     AC04525BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
Rundfilter
rundfilter 25mm
Membranfilter, Celluloseacetat, unsteril
Ideal für wässrige Proben, biologische Anwendungen und Proteinfiltration.

-Resistent gegen wässrige Lösungen mit einem pH-Wert von 4-8, gegen die meisten Alkohole, Kohlenwasserstoffe und Öle
-Filtration von wässrigen Lösungen für biologische und klinische Analysen
-Sterilisation von biologischen Lösungen (CA-Membranen mit einer Porengröße von 0,2 µm sind besonders empfohlen, wenn die Gewinnung von Proteinen von entscheidender Bedeutung ist)
-Sterilisation von Kulturmedien (0,2 µm)
-Maximale Temperatur 180 °C

Ø 25 mm
Porengröße 0.45 µm
Material Celluloseacetat (CA)
Steril Nein
Farbe weiß
Max. Temperaturbeständigkeit 180 °C
Weitere Suchbegriffe: rundfilter, hahnemühle rundfilter, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6781* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,46*
€ 139,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,96*
€ 139,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,64*
€ 132,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,42*
€ 115,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 87,67*
€ 104,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,34*
€ 89,65
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 67,81*
€ 80,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.