Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter Celluloseacetat unsteril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter Celluloseacetat unsteril
Membranfilter Celluloseacetat unsteril
Artikel-Nr.:
     163-4006142
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     AC04547BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
Rundfilter
membranfilter 47 mm 0,45 µm cellulo...
Membranfilter, Celluloseacetat, unsteril
Ideal für wässrige Proben, biologische Anwendungen und Proteinfiltration.

-Resistent gegen wässrige Lösungen mit einem pH-Wert von 4-8, gegen die meisten Alkohole, Kohlenwasserstoffe und Öle
-Filtration von wässrigen Lösungen für biologische und klinische Analysen
-Sterilisation von biologischen Lösungen (CA-Membranen mit einer Porengröße von 0,2 µm sind besonders empfohlen, wenn die Gewinnung von Proteinen von entscheidender Bedeutung ist)
-Sterilisation von Kulturmedien (0,2 µm)
-Maximale Temperatur 180 °C

Ø 47 mm
Porengröße 0.45 µm
Material Celluloseacetat (CA)
Steril Nein
Farbe weiß
Max. Temperaturbeständigkeit 180 °C
Weitere Suchbegriffe: rundfilter, rundfilter 47mm, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 95,57*
€ 155,86*
€ 8,50*
ab € 139,236*
€ 164,986*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,86*
€ 185,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 154,94*
€ 184,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,08*
€ 183,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,62*
€ 161,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 122,06*
€ 145,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,19*
€ 126,37
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 95,57*
€ 113,73
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9557* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.