Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapiere zur Klarfiltration Faltenfilter | Typ: 0905


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtrierpapiere zur Klarfiltration Faltenfilter | Typ: 0905
Filtrierpapiere zur Klarfiltration Faltenfilter | Typ: 0905
Artikel-Nr.:
     163-4006188
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DF0905320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenfilter qualitativ
Qualitativer Faltenfilter
Filterpapier Faltenfilter
Labor Faltenfilter
Filtrierpapiere, zur Klarfiltration, Faltenfilter
Empfohlen für die Identifizierung von Substanzen, Klärung von Flüssigkeiten und Probenvorbereitungen in einem weiten Bereich der chemischen Analyse.
-Gekreppte Filtrierpapiere haben eine besonders große Oberfläche und entsprechend kürzere Filtrationszeiten
-Für die zuverlässige Klärung von viskosen Flüssigkeiten
-Für die schnelle Abtrennung von großen Partikeln

Typ 0905
Ø 320,0 mm
Gewicht 74 g/m²
Dicke 0,27 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 40 s
Filtrationsgeschwindigkeit 40
Form (Filter) Faltenfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,90*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,58*
€ 144,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,81*
€ 143,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,82*
€ 137,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,51*
€ 120,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 91,37*
€ 108,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,78*
€ 93,75
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 70,90*
€ 84,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.