Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapiere 2095 stickstoffarm Faltenfilter | Typ: 2095


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtrierpapiere 2095 stickstoffarm Faltenfilter | Typ: 2095
Filtrierpapiere 2095 stickstoffarm Faltenfilter | Typ: 2095
Artikel-Nr.:
     163-4006206
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DF2095240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenfilter qualitativ
Qualitativer Faltenfilter
Filterpapier Faltenfilter
Labor Faltenfilter
Filtrierpapiere 2095, stickstoffarm, Faltenfilter
Empfohlen für Filtration feiner Niederschläge, die anschließend nach Kjeldahl aufgeschlossen werden. Extrem niedriger Gehalt an Stickstoff, ca. 0,05 mg / 110 mm Scheibe.

Typ 2095
Ø 240,0 mm
Gewicht 85 g/m²
Form (Filter) Faltenfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,52*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,49*
€ 223,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 186,28*
€ 221,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,90*
€ 214,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 160,38*
€ 190,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 144,34*
€ 171,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,02*
€ 148,77
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 112,52*
€ 133,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.