Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapiere zur Klarfiltration Faltenfilter | Typ: 400


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtrierpapiere zur Klarfiltration Faltenfilter | Typ: 400
Filtrierpapiere zur Klarfiltration Faltenfilter | Typ: 400
Artikel-Nr.:
     163-4006223
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DF400250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenfilter qualitativ
Qualitativer Faltenfilter
Filterpapier Faltenfilter
Labor Faltenfilter
Filtrierpapiere, zur Klarfiltration, Faltenfilter
Empfohlen für die Identifizierung von Substanzen, Klärung von Flüssigkeiten und Probenvorbereitungen in einem weiten Bereich der chemischen Analyse.
-Gekreppte Filtrierpapiere haben eine besonders große Oberfläche und entsprechend kürzere Filtrationszeiten
-Für die zuverlässige Klärung von viskosen Flüssigkeiten
-Für die schnelle Abtrennung von großen Partikeln

Typ 400
Ø 250,0 mm
Gewicht 65 g/m²
Dicke 0,17 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 200 s
Filtrationsgeschwindigkeit 200
Form (Filter) Faltenfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2611* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,32*
€ 58,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,43*
€ 57,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,16*
€ 53,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,80*
€ 46,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,10*
€ 45,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,29*
€ 40,81
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 30,86*
€ 36,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,11*
€ 31,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.