Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapiere 595 qualitativ Faltenfilter | Typ: 595


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtrierpapiere 595 qualitativ Faltenfilter | Typ: 595
Filtrierpapiere 595 qualitativ Faltenfilter | Typ: 595
Artikel-Nr.:
     163-4006268
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DF595320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenfilter qualitativ
Qualitativer Faltenfilter
Filterpapier Faltenfilter
Labor Faltenfilter
Filtrierpapiere 595, qualitativ, Faltenfilter
Hochreine Filtrierpapiere für die qualitative Analyse (Aschegehalt im Mittel 0,08 %), zur präzisen Bestimmung von Substanzen und zur Probenvorbereitung für empfindliche Nachweismethoden. Geeignet für Lebensmittelkontrollen nach Paragraph 64LFBG, in der Getränkeanalyse und Umweltmonitoring.

Typ 595
Ø 320,0 mm
Gewicht 68 g/m²
Dicke 0,15 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 160 s
Filtrationsgeschwindigkeit 160
Aschegehalt 0,080 %
Art Analyse Qualtitativ
Form (Filter) Faltenfilter
Eigenschaften: mittelschnell, dünn.
Typ: 595
Ø: 320,0 mm
Gewicht: 68 g/m²
Dicke: 0,15 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit: 160 s
Filtrationsgeschwindigkeit: 160
Aschegehalt: 0,080 %
Art Analyse: Qualtitativ
Form (Filter): Faltenfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 12,95*
ab € 66,15*
€ 82,73*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 62,92*
€ 86,57*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,57*
€ 103,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,88*
€ 101,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,36*
€ 96,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,44*
€ 86,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,92*
€ 74,87
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.