Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapiere 602h/602eh qualitativ Faltenfilter | Typ: 602h


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtrierpapiere 602h/602eh qualitativ Faltenfilter | Typ: 602h
Filtrierpapiere 602h/602eh qualitativ Faltenfilter | Typ: 602h
Artikel-Nr.:
     163-4006293
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DF602125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenfilter qualitativ
Qualitativer Faltenfilter
Filterpapier Faltenfilter
Labor Faltenfilter
Filtrierpapiere 602h / 602eh, qualitativ, Faltenfilter
Hochreine Filtrierpapiere für die qualitative Analyse (Aschegehalt im Mittel 0,08 %), zur präzisen Bestimmung von Substanzen und zur Probenvorbereitung für empfindliche Nachweismethoden. Geeignet für Lebensmittelkontrollen nach Paragraph 64LFBG, in der Getränkeanalyse und Umweltmonitoring.
Mit 100 mm statt 50 mm Wassersäule gemessen.

Typ 602h
Ø 125,0 mm
Gewicht 84 g/m²
Dicke 0,16 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 750 s
Filtrationsgeschwindigkeit 750
Aschegehalt 0,080 %
Art Analyse Qualtitativ
Form (Filter) Faltenfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,81*
€ 59,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,13*
€ 58,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,43*
€ 54,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,47*
€ 46,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,43*
€ 45,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,59*
€ 41,16
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,63*
€ 31,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.