Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FP 1505 quantitatives nassfestes Filterpapier 88 g/qm Rundfilter 110 mm (VE = 100)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FP 1505 quantitatives nassfestes Filterpapier 88 g/qm Rundfilter 110 mm (VE = 100)
FP 1505 quantitatives nassfestes Filterpapier 88 g/qm Rundfilter 110 mm (VE = 100)
Artikel-Nr.:
     163-4006330
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DP1505110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
Filtrierpapiere, quantitativ, nassfest, Rundfilter
Aschefreie Hartfiltrierpapiere, besonders empfohlen für Vakuum- und Druckfiltration und für die Filtration von sauren und alkalischen Lösungen.


-Säuregewaschen und mit Wasser neutralisiert
-Frei von Mineralien und Metallionen, ideal für die Bestimmung von Metallionen
-Niederschläge leicht und faserfrei abzutragen oder leicht abzuwaschen
-Hohe mechanische Beständigkeit und gegenüber aggressiven, chemischen Komponenten wie Schwefel- und Salpetersäure (bis zu 40 % bei 50 °C) und Laugen (bis zu 10 % bei 20 °C)

Typ 1505
Ø 110,0 mm
Gewicht 88 g/m²
Dicke 0,17 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 50 s
Filtrationsgeschwindigkeit 50
Aschegehalt 0,002 %
Art Analyse Quantitativ
Form (Filter) Rundfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
8
Frei Haus
ab € 26,06*
€ 35,14*
16 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 27,59*
€ 37,63*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 33,92*
€ 50,25*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 35,14*
€ 41,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,64*
€ 40,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,51*
€ 39,88
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 30,16*
€ 35,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,06*
€ 31,01
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2606* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 281,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.