Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapiere quantitativ nassfest Rundfilter | Typ: 1506


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtrierpapiere quantitativ nassfest Rundfilter | Typ: 1506
Filtrierpapiere quantitativ nassfest Rundfilter | Typ: 1506
Artikel-Nr.:
     163-4006339
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DP1506150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
Filtrierpapiere, quantitativ, nassfest, Rundfilter
Aschefreie Hartfiltrierpapiere, besonders empfohlen für Vakuum- und Druckfiltration und für die Filtration von sauren und alkalischen Lösungen.


-Säuregewaschen und mit Wasser neutralisiert
-Frei von Mineralien und Metallionen, ideal für die Bestimmung von Metallionen
-Niederschläge leicht und faserfrei abzutragen oder leicht abzuwaschen
-Hohe mechanische Beständigkeit und gegenüber aggressiven, chemischen Komponenten wie Schwefel- und Salpetersäure (bis zu 40 % bei 50 °C) und Laugen (bis zu 10 % bei 20 °C)

Typ 1506
Ø 150,0 mm
Gewicht 90 g/m²
Dicke 0,16 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 170 s
Filtrationsgeschwindigkeit 170
Aschegehalt 0,002 %
Art Analyse Quantitativ
Form (Filter) Rundfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 38,86*
€ 49,69*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 36,85*
€ 52,44*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 47,65*
€ 66,86*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,44*
€ 62,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,68*
€ 61,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,54*
€ 57,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,49*
€ 50,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,29*
€ 50,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,85*
€ 43,85
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.