| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4006454 Herst.-Nr.: DP5892070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Filtrierpapiere, quantitativ, Rundfilter, 589/2 Aschefreie Filtrierpapiere empfohlen für quantitative Analysen, gravimetrische Routine-Tests und Probenvorbereitung zur instrumentellen Analyse.
-Farbcode weiß -Mittelschnell filtrierend -Säuregewaschen und mit Wasser neutralisiert -Frei von Mineralien und Metallionen, ideal für die Bestimmung von Spurenelementen -Für analytische Anwendungen, quantitative und/oder gravimetrische Routineverfahren -Diese Papiere sind bestens geeignet für Lebensmittelkontrolle, Getränkeanalyse, Umweltmonitoring
Typ 589/2 Ø 70,0 mm Gewicht 85 g/m² Dicke 0,18 mm Max. Filtrationsgeschwindigkeit 140 s Filtrationsgeschwindigkeit 140 Aschegehalt 0,004 % Art Analyse Quantitativ Form (Filter) Rundfilter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Rundfilter, filterpapier 70mm, filterpapier, filterpapier hahnemühle, Filtrier,Papier, rund, Filtrier,Papiere, rund, Filtrier,Papier, quantitativ, Filtrier,Papiere, quantitativ, Rund,Filter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 16,58* | € 25,14* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 15,77* | € 26,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1577* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|