Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundfilter FP 589/3 Ø 90 mm blauStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundfilter FP 589/3 Ø 90 mm blauStk.
Rundfilter FP 589/3 Ø 90 mm blauStk.
Artikel-Nr.:
     163-4006464
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DP5893090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
Filtrierpapiere, quantitativ, Rundfilter, 589/3
Aschefreie Filtrierpapiere empfohlen für quantitative Analysen, gravimetrische Routine-Tests und Probenvorbereitung zur instrumentellen Analyse.


-Farbcode blau
-Langsam filtrierend
-Säuregewaschen und mit Wasser neutralisiert
-Frei von Mineralien und Metallionen, ideal für die Bestimmung von Spurenelementen
-Für analytische Anwendungen, quantitative und/oder gravimetrische Routineverfahren
-Diese Papiere sind bestens geeignet für Lebensmittelkontrolle, Getränkeanalyse, Umweltmonitoring

Typ 589/3
Ø 90,0 mm
Gewicht 84 g/m²
Dicke 0,16 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 750 s
Filtrationsgeschwindigkeit 750
Aschegehalt 0,004 %
Art Analyse Quantitativ
Form (Filter) Rundfilter
Weitere Suchbegriffe: Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Rundfilter, filterpapier 90mm, filterpapier, filterpapier langsam, Filtrier,Papier, rund, Filtrier,Papiere, rund, Filtrier,Papier, quantitativ, Filtrier,Papiere, quantitativ, Rund,Filter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 20,42*
€ 30,53*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 17,51*
€ 32,02*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,02*
€ 38,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,28*
€ 37,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,40*
€ 32,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,63*
€ 24,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,51*
€ 20,84
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1751* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.