Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapiere quantitativ Rundfilter 589/3 | Typ: 589/3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtrierpapiere quantitativ Rundfilter 589/3 | Typ: 589/3
Filtrierpapiere quantitativ Rundfilter 589/3 | Typ: 589/3
Artikel-Nr.:
     163-4006468
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DP5893185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
Filtrierpapiere, quantitativ, Rundfilter, 589/3
Aschefreie Filtrierpapiere empfohlen für quantitative Analysen, gravimetrische Routine-Tests und Probenvorbereitung zur instrumentellen Analyse.


-Farbcode blau
-Langsam filtrierend
-Säuregewaschen und mit Wasser neutralisiert
-Frei von Mineralien und Metallionen, ideal für die Bestimmung von Spurenelementen
-Für analytische Anwendungen, quantitative und/oder gravimetrische Routineverfahren
-Diese Papiere sind bestens geeignet für Lebensmittelkontrolle, Getränkeanalyse, Umweltmonitoring

Typ 589/3
Ø 185,0 mm
Gewicht 84 g/m²
Dicke 0,16 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 750 s
Filtrationsgeschwindigkeit 750
Aschegehalt 0,004 %
Art Analyse Quantitativ
Form (Filter) Rundfilter
Weitere Suchbegriffe: Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Rundfilter, filterpapier 185 mm, filterpapier, filterpapier langsam, Filtrier,Papier, rund, Filtrier,Papiere, rund, Filtrier,Papier, quantitativ, Filtrier,Papiere, quantitativ, Rund,Filter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 61,25*
€ 77,60*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 58,27*
€ 81,25*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,25*
€ 96,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,68*
€ 93,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,49*
€ 89,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,18*
€ 79,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,27*
€ 69,34
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5827* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.