Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FP 593 qualitatives Filterpapier 84 g/qm Rundfilter 125 mm (VE = 100)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FP 593 qualitatives Filterpapier 84 g/qm Rundfilter 125 mm (VE = 100)
FP 593 qualitatives Filterpapier 84 g/qm Rundfilter 125 mm (VE = 100)
Artikel-Nr.:
     163-4006514
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DP593125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier qualitativ
qualitatives Filterpapier
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filtrierpapiere 593, qualitativ, Rundfilter
Hochreine Filtrierpapiere für die qualitative Analyse (Aschegehalt im Mittel 0,08 %), zur präzisen Bestimmung von Substanzen und zur Probenvorbereitung für empfindliche Nachweismethoden. Geeignet für Lebensmittelkontrollen nach Paragraph 64LFBG, in der Getränkeanalyse und Umweltmonitoring.

Typ 593
Ø 125,0 mm
Gewicht 84 g/m²
Dicke 0,17 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 450 s
Filtrationsgeschwindigkeit 450
Aschegehalt 0,080 %
Art Analyse Qualtitativ
Form (Filter) Rundfilter
Eigenschaften: mittel - langsam.
Typ: 593
Ø: 125,0 mm
Gewicht: 84 g/m²
Dicke: 0,17 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit: 450 s
Filtrationsgeschwindigkeit: 450
Aschegehalt: 0,080 %
Art Analyse: Qualtitativ
Form (Filter): Rundfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,60*
€ 32,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,27*
€ 32,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,23*
€ 28,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,23*
€ 24,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.