Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FP 593 qualitatives Filterpapier 84 g/qm Rundfilter 320 mm (VE = 100)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FP 593 qualitatives Filterpapier 84 g/qm Rundfilter 320 mm (VE = 100)
FP 593 qualitatives Filterpapier 84 g/qm Rundfilter 320 mm (VE = 100)
Artikel-Nr.:
     163-4006520
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DP593320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier qualitativ
qualitatives Filterpapier
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filtrierpapiere 593, qualitativ, Rundfilter
Hochreine Filtrierpapiere für die qualitative Analyse (Aschegehalt im Mittel 0,08 %), zur präzisen Bestimmung von Substanzen und zur Probenvorbereitung für empfindliche Nachweismethoden. Geeignet für Lebensmittelkontrollen nach Paragraph 64LFBG, in der Getränkeanalyse und Umweltmonitoring.

Typ 593
Ø 320,0 mm
Gewicht 84 g/m²
Dicke 0,17 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 450 s
Filtrationsgeschwindigkeit 450
Aschegehalt 0,080 %
Art Analyse Qualtitativ
Form (Filter) Rundfilter
Eigenschaften: mittel - langsam.
Typ: 593
Ø: 320,0 mm
Gewicht: 84 g/m²
Dicke: 0,17 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit: 450 s
Filtrationsgeschwindigkeit: 450
Aschegehalt: 0,080 %
Art Analyse: Qualtitativ
Form (Filter): Rundfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,56*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,12*
€ 146,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,85*
€ 143,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,65*
€ 140,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,92*
€ 122,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 92,63*
€ 110,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,51*
€ 94,62
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 71,56*
€ 85,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.