Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FP 597 qualitatives Filterpapier 81 g/qm Rundfilter 125 mm (VE = 100)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FP 597 qualitatives Filterpapier 81 g/qm Rundfilter 125 mm (VE = 100)
FP 597 qualitatives Filterpapier 81 g/qm Rundfilter 125 mm (VE = 100)
Artikel-Nr.:
     163-4006540
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DP597125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier qualitativ
qualitatives Filterpapier
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filtrierpapiere 597, qualitativ, Rundfilter
Hochreine Filtrierpapiere für die qualitative Analyse (Aschegehalt im Mittel 0,08 %), zur präzisen Bestimmung von Substanzen und zur Probenvorbereitung für empfindliche Nachweismethoden. Geeignet für Lebensmittelkontrollen nach Paragraph 64LFBG, in der Getränkeanalyse und Umweltmonitoring.

Typ 597
Ø 125,0 mm
Gewicht 85 g/m²
Dicke 0,18 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 155 s
Filtrationsgeschwindigkeit 155
Aschegehalt 0,080 %
Art Analyse Qualtitativ
Form Rundfilter
Eigenschaften: mittelschnell.
Typ: 597
Ø: 125,0 mm
Gewicht: 85 g/m²
Dicke: 0,18 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit: 155 s
Filtrationsgeschwindigkeit: 155
Aschegehalt: 0,080 %
Art Analyse: Qualtitativ
Form: Rundfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 12,04*
€ 18,03*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 11,46*
€ 18,73*
€ 8,50*
ab € 16,402*
€ 23,802*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,73*
€ 22,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1146* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.