Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter hydrophob PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter hydrophob PTFE
Membranfilter hydrophob PTFE
Artikel-Nr.:
     163-4006876
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     PT02025BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
Rundfilter
ptfe membranfilter 25 mm 0,2 µm
Membranfilter, hydrophob, PTFE
Aus 100 % PTFE (Polytetrafluorethylen) hergestellt, mit Polypropylen-Netz unterstützt.
-Dauerhaft hydrophobe Eigenschaften
-Geeignet für nahezu alle Chemikalien, sehr starken Säuren, Kühlflüssigkeiten, Laugen, aggressiven organischen Lösungsmitteln
-Die Membranen müssen vor der Filtration wässriger Proben mit einem organischen Lösemittel, wie Ethanol, Methanol oder Isopropanol angefeuchtet werden
-Temperaturbeständigkeit bis 145 °C

Ø 25 mm
Porengröße 0.20 µm
Material PTFE
Steril Nein
Farbe weiß
Max. Temperaturbeständigkeit 145 °C
Weitere Suchbegriffe: rundfilter, rundfilter 25mm, Membran,Filter, Nitocellulose membran, Methanol AnalaR, filter 100µm, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,15*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,7615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 290,50*
€ 345,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 290,27*
€ 345,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 281,63*
€ 335,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 250,47*
€ 298,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 225,41*
€ 268,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 195,71*
€ 232,89
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 176,15*
€ 209,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.