Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter hydrophob PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter hydrophob PTFE
Membranfilter hydrophob PTFE
Artikel-Nr.:
     163-4006881
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     PT04525BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
Rundfilter
membranfilter 0,45 µm ptfe
Membranfilter, hydrophob, PTFE
Aus 100 % PTFE (Polytetrafluorethylen) hergestellt, mit Polypropylen-Netz unterstützt.
-Dauerhaft hydrophobe Eigenschaften
-Geeignet für nahezu alle Chemikalien, sehr starken Säuren, Kühlflüssigkeiten, Laugen, aggressiven organischen Lösungsmitteln
-Die Membranen müssen vor der Filtration wässriger Proben mit einem organischen Lösemittel, wie Ethanol, Methanol oder Isopropanol angefeuchtet werden
-Temperaturbeständigkeit bis 145 °C

Ø 25 mm
Porengröße 0.45 µm
Material PTFE
Steril Nein
Farbe weiß
Max. Temperaturbeständigkeit 145 °C
Weitere Suchbegriffe: rundfilter, rundfilter 25mm, Membran,Filter, Nitocellulose membran, Methanol AnalaR, filter 100µm, Polyprropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 176,05*
€ 284,81*
Frei Haus
ab € 258,028*
€ 301,858*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 284,81*
€ 338,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 284,21*
€ 338,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 280,30*
€ 333,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 243,78*
€ 290,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 219,39*
€ 261,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 195,60*
€ 232,76
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 176,05*
€ 209,50
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,7605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.