Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter hydrophob PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter hydrophob PTFE
Membranfilter hydrophob PTFE
Artikel-Nr.:
     163-4006890
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     PT50047BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
Rundfilter
filtermembran 5,0 µm 47 mm
Membranfilter, hydrophob, PTFE
Aus 100 % PTFE (Polytetrafluorethylen) hergestellt, mit Polypropylen-Netz unterstützt.
-Dauerhaft hydrophobe Eigenschaften
-Geeignet für nahezu alle Chemikalien, sehr starken Säuren, Kühlflüssigkeiten, Laugen, aggressiven organischen Lösungsmitteln
-Die Membranen müssen vor der Filtration wässriger Proben mit einem organischen Lösemittel, wie Ethanol, Methanol oder Isopropanol angefeuchtet werden
-Temperaturbeständigkeit bis 145 °C

Ø 47 mm
Porengröße 5.00 µm
Material PTFE
Steril Nein
Farbe weiß
Max. Temperaturbeständigkeit 145 °C
Weitere Suchbegriffe: rundfilter, rundfilter 47mm, Membran,Filter, Nitocellulose membran, Methanol AnalaR, filter 100µm, Polyprropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 242,48*
€ 388,45*
Frei Haus
ab € 355,973*
€ 412,043*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 388,45*
€ 462,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 387,26*
€ 460,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 380,00*
€ 452,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 328,10*
€ 390,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 295,29*
€ 351,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 269,42*
€ 320,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 242,48*
€ 288,55
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,4248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.