Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Aluminium Bördelverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: silber
Artikel-Nr.:
     163-4008200
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Aluminium Bördelverschlüsse ND8, fertig montiert

Verschlussgröße ND8
Material Aluminium
Farbe silber
Mit Loch Ja
Material Septen Red Rubber/PTFE
Farbe Septen rot/beige
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, 8mm aluminium bördelkappen, alukappe mit septum, bördelkappe aluminium, Bördel,Verschlüsse, ND8, Vials,ND8, Septum, Septa, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.