Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindegläser 1 ml N 24 klar flacher BodenStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindegläser 1 ml N 24 klar flacher BodenStk.
Gewindegläser 1 ml N 24 klar flacher BodenStk.
Artikel-Nr.:
     163-4008204
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen ND24 (EPA)

Nennvolumen 20,0 ml
Verschlussgröße ND24
Ø 27,5 mm
Höhe 57,0 mm
Abmessungen (ØxH) 27,5 x 57 mm
Farbe klar
Bodenform flach
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, gewindeflaschen, Vials,ND24, Gewindeflasche,ND24, Gewindeflaschen,ND24, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, Vials, glasvilas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2753* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,48*
€ 61,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,45*
€ 60,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,77*
€ 55,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,37*
€ 48,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,49*
€ 46,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 35,55*
€ 42,30
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 31,98*
€ 38,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,53*
€ 32,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.