Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     163-4008207
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND8, fertig montiert

Verschlussgröße ND8
Material PP
Farbe schwarz
Mit Loch Ja
Material Septen PTFE/Silikon/PTFE
Farbe Septen rot/weiß/rot
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappe 8mm, schraubkappen für probengläser, schraubkappe schwarz, Vials,ND8, Schraubverschlüsse,ND8, Kappe,Bördel, Kappen,Bördel, Septum, Septa, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,55*
€ 54,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,71*
€ 52,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,17*
€ 47,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,71*
€ 41,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,67*
€ 40,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,30*
€ 36,06
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 27,27*
€ 32,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.