Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Ultrabond Schraubverschlüsse ND9 (LLG-Labware) | Farbe: blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Ultrabond Schraubverschlüsse ND9 (LLG-Labware) | Farbe: blau
PP Ultrabond Schraubverschlüsse ND9 (LLG-Labware) | Farbe: blau
PP Ultrabond Schraubverschlüsse ND9 (LLG-Labware) | Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     163-4008216
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Ultrabond Schraubverschlüsse ND9
Kappe+Septum stellen eine untrennbare Einheit dar, so dass selbst eine stumpfe Nadel die Dichtscheibe nicht in die Flasche stoßen kann.

Verschlussgröße ND9
Material PP
Farbe blau
Mit Loch Ja
Material Septen Red Rubber/PTFE
Farbe Septen rot/beige
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 45 A
Septentyp UltraBond
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappe nd9, schraubkappen für probengläser, llg schraubkappe, Vials,Schraubverschlüsse, Schraubverschlüsse,ND9, gebonde, Gebondete Verschlüsse, Septum, Septa, DichtscheibeG13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,17*
€ 43,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,10*
€ 41,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,63*
€ 37,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,20*
€ 32,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,61*
€ 31,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 21,56*
€ 25,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.